Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 60/700 AZ Lichtbrechungskörper 525x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic 60/700 AZ Lichtbrechungskörper 525x Schwarz
National Geographic 60/700 AZ Lichtbrechungskörper 525x Schwarz
National Geographic 60/700 AZ Lichtbrechungskörper 525x Schwarz
National Geographic 60/700 AZ Lichtbrechungskörper 525x Schwarz
National Geographic 60/700 AZ Lichtbrechungskörper 525x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21576917
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     9011100
EAN/GTIN:
     4007922201511
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop national geographic
teleskop
Das 60/700 Teleskop ist ein Highlight für sich. Das Teleskop lässt sich ohne zusätzliches Werkzeug aufbauen und ermöglicht den schnellen Einsatz vor Ort. Die achromatische Objektivlinse liefert ein sauberes und kontrastreiches Bild und bietet dem Beobachter durch das Zubehör einen Vergrößerungsbereich von 35-fach bis zu 525-fach. Das 60/700 Teleskop bietet dem Benutzer ein Komplettsystem für den optimalen Einstieg in die Astronomie!
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung
525 x
Feste Brennweite
700 mm
Azimutale Montierung
Ja
Maximal unterstützter Okulardurchmesser
20 mm
Objektivdurchmesser
60 mm
Kompatible Okular
4,12.5,20 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.