Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MS9540 VoyagerCG 1D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell MS9540 VoyagerCG 1D Laser Schwarz
Honeywell MS9540 VoyagerCG 1D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-2164446
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK9540-37A38
EAN/GTIN:
     5711045269240
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Einlinien-Handlaser-Scanner Voyager® 9520 und VoyagerCG® 9540 von Honeywell verfügen über eine patentierte automatische Aktivierung per Infrarotsignal und können alle eindimensionalen Standard-Barcodes einschließlich GS1 DataBar™ dekodieren. Der VoyagerCG-Hand-Barcode-Scanner ist mit der CodeGate®-Technologie zum Scannen von Menüs ausgestattet. CodeGate fokussiert den gewünschten Barcode und ermöglicht die Datenübertragung ganz einfach per Knopfdruck.

Voyager 95X0 Einlinien-Laserscanner Funktionen und Vorteile

Automatische Aktivierung: Der Scanner kann entweder als Handgerät verwendet oder durch Positionieren auf dem Standfuß als ortsfester Präsentationsscanner genutzt werden

650-nanometer laser: Dank des High-Visibility-Lasers kann die Laserlinie direkt auf den gewählten Barcode gerichtet werden

CodeGate: Fokussierung auf den gewünschten Code und Datenübertragung einfach per Knopfdruck, ideal zum Scannen von Menüs geeignet (nur MS9540)

Flash ROM: zukunftssicheres POS-System mit kostenlosen Firmware-Aktualisierungen über MetroSet®2-Software und Standard-PC

Parsen (Datenbearbeitung): Formatieren von Barcodedaten entsprechend den speziellen Anforderungen des Hostsystems
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
149 g
Breite
78 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
56 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC Part 15, ICES-003, EN55022 Class B
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 4842 Lux
Wellenlänge
650 nm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,45*
Zubehör
Honeywell
46-46128-3
ab € 16,78*
Zubehör
Honeywell
53-53235-N-3
ab € 15,16*
Zubehör
Honeywell
MK9540-37A38-20
ab € 60,95*
Zubehör
Honeywell
46-46508
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.