Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ALB 36 LI Akku-Laubbläser 250 km/h Schwarz, Grün 36 V Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ALB 36 LI Akku-Laubbläser 250 km/h Schwarz, Grün 36 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Bosch ALB 36 LI Akku-Laubbläser 250 km/h Schwarz, Grün 36 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21924839
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8A0 401
EAN/GTIN:
     3165140721752
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
bosch akku laubbläser
akku laubbläser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Merkmale
Luftgeschwindigkeit
250 km/h
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Arbeitstyp
Blasen
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
36 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
1.5 h
Batteriekapazität
2.6 Ah
Weitere Suchbegriffe: bosch laubbläser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.