Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee HD18 HX/0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee HD18 HX/0
Milwaukee HD18 HX/0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21966271
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     HD18HX0
EAN/GTIN:
     4002395239689
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Aufprallenergie (max.)
2.4 J
Schlagzahl
4200 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,07*
€ 383,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,85*
€ 374,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,05*
€ 363,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,14*
€ 348,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,96*
€ 328,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.