Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crunch GPX500.2 Audioverstärker 2.0 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crunch GPX500.2 Audioverstärker 2.0 Kanäle Schwarz
Crunch GPX500.2 Audioverstärker 2.0 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21966349
Hersteller:
     Crunch
Herst.-Nr.:
     GPX500.2
EAN/GTIN:
     806586210464
Suchbegriffe:
Auto Verstärker
Endstufe
auto verstärker 2 kanal
endstufe
Alle GPX-Modelle überzeugen mit einem nahezu unschlagbaren Preis- Leistungsverhältnis und haben das Zeug zu einem Bestseller. Die Endstufen der GPX-Serie überzeugen mit einer soliden Qualität und durchdachter Bauweise und stehen für dauerhaften Soundspaß im Auto.Mit preisoptimierter Performance und leicht bedienbaren Features sind die GPX-Verstärker der perfekte Einstieg für Car-Audio-Novizen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
46 mm
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Verstärkerklasse
A/B
Rauschverhältnis (SNR)
12 dB
Synchronisations-Eingangsimpedanz
4 Ohm
Output Widerstand
2 Ohm
Frequenzbereich
50 - 250 Hz
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.