Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics SID-X2N AV-Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics SID-X2N AV-Sender
Kramer Electronics SID-X2N AV-Sender
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21980616
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-80236090
EAN/GTIN:
     7291063064877
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
audio übertrager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
188 x 113 x 25 mm
Gewicht
480 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Unterstützte Video-Modi
1080p
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,08*
€ 820,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,56*
€ 802,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,07*
€ 765,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,05*
€ 749,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,69*
€ 725,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.