Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 17048
Alphacool 17048
Alphacool 17048
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21991048
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     64219
EAN/GTIN:
     4250197170482
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Alphacool-Anschlüsse gehen neue Wege in Form, Verarbeitung, Farbgebung, Vielfalt. Die absolute Neuerung ist ein überragender Innendurchmesser, der das Wort Highflow auch wirklich verdient! Die ersten 3 Farben, Chrome, Deep Black und Shiny Copper, bieten große Vielfalt um eine Vielzahl von Geschmäcker zu bedienen. Die komplett aufeinander abgestimmte Produktserie lässt jedes System in einem eigenen Glanz erscheinen und der Individualität sind im Zusammenspiel mit Alphacool-Schläuchen keine Grenzen gesetzt! Mit einem neuen Verfahren beim Chromatieren wird die Colorierung fest mit dem Messinguntergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farbe ist so gegeben und ein Abplatzen der Chromschicht wird unterbunden. Ein blauer Alphacool Schriftzug auf einigen der Anschlüsse hebt die Besonderheit dieser Artikel noch einmal hervor. Die Funktion dieses Konnektors ist: Ein Muffe mit zwei 1/4Zoll Innengewinde sind besonders Interessant wenn man Anschlüsse Verlängern möchte oder Bauteile mit Aussengwinde in Verbindung mit einen Anschluss bringen möchte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
weiche Schläuche (PVC, Silikon, Neoprene)
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.