| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-22109099 Herst.-Nr.: 2.645-023.0 EAN/GTIN: 4039784289062 |
| |
|
| | |
| Impulsregner, Kreisregner und Sektorenregner in einem Gerät: Der Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300 ist zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 706 qm. Je nach Anforderung ist der Regner wahlweise mit Spikes oder Schlitten ausgestattet. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Multifunktions-Wassersprenger | | Maximum abgedecktes Gebiet | 706 m² | | Maximaler Eingangswasserdruck | 4 bar | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |