Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Workstation - Wand 732


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Workstation - Wand 732
Dataflex Viewmate Workstation - Wand 732
Dataflex Viewmate Workstation - Wand 732
Dataflex Viewmate Workstation - Wand 732
Dataflex Viewmate Workstation - Wand 732
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22552859
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.732
EAN/GTIN:
     805410527327
Diese Workstation mit Wandbefestigung nimmt einen PC und einen Monitor auf und hat eine Ablage für Tastatur und Maus. Damit entsteht eine platzsparende Dateneingabestation für Arbeitsbereiche mit begrenztem Raum. Sämtliche Teile sind mit einem praktischen Klemmhebel höhenverstellbar, so dass jeder problemlos zwischen arbeiten im Sitzen und im Stehen wechseln kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1632 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1100 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
12500 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Tastaturablage
Ja
Schwenkbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,67*
€ 431,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,01*
€ 385,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,41*
€ 375,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,24*
€ 352,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
52.702
ab € 419,64*
Zubehör
Dataflex
52.722
ab € 388,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.