Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 722
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 722
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 722
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 722
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 722
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22552858
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.722
EAN/GTIN:
     805410527228
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Dieser Konferenz-Trolley ist ideal für Videokonferenzen und Telepresence-Systeme. Er verfügt über Ablagen für Kamera und Decoder und einer Befestigung für zwei Monitore für die zeitgleiche Betrachtung Ihrer eigenen Präsentation und Ihres Publikums. Durch die großen, arretierbaren Lenkrollen stellen auch Türschwellen kein Hindernis dar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1665 mm
Breite
636 mm
Tiefe
600 mm
Radgröße
75 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
24600 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Trolley
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Anzahl der Regale
2 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Schwenkbar
Ja
Verriegelnde Räder
Ja
Weitere Suchbegriffe: av wagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,22*
€ 547,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,64*
€ 527,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 439,21*
€ 522,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,20*
€ 509,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,54*
€ 488,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,99*
€ 464,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
52.702
ab € 418,16*
Zubehör
Dataflex
52.712
ab € 345,85*
Zubehör
Dataflex
52.732
ab € 294,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.