Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EKS 16171 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 116 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EKS 16171 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 116 l E Weiß
Amica EKS 16171 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 116 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22584889
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EKS 16171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
100 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Antibakterielle Beschichtung
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
16 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
875 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
884 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
146 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
116 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
124 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.