Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief MPAUS Multimediawagen & -ständer Silber Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief MPAUS Multimediawagen & -ständer Silber Multimedia-Wagen
Chief MPAUS Multimediawagen & -ständer Silber Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22820743
Herst.-Nr.:
     MPAUS
EAN/GTIN:
     841872156835
Suchbegriffe:
Displayständer
Montagehalterung
AV-Wagen
Media-Wagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1801 mm
Breite
1214 mm
Tiefe
813 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Paketgewicht
42000 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Silber
Höchstgewichtskapazität
56.7 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Maximale Bildschirmgröße
55 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100,600 x 400 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 5 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Höhenverstellung
Ja
Verriegelnde Räder
Ja
Zertifizierung
UL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,97*
€ 897,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,01*
€ 891,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,98*
€ 867,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,19*
€ 837,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,00*
€ 781,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.