Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Gaming USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-23094041
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-004067
EAN/GTIN:
5099206051768
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
HIGH-SPEED-ZIELVERFOLGUNG MIT FUSION ENGINE
Ausgeklügelte Sensortechnologie für superschnelle Games
Hyperion Fury kombiniert einen optischen Sensor mit Logitech Delta Zero-Technologie und unseren exklusiven Fusion Engine™-Hybridsensor, um Zielverfolgungsgeschwindigkeiten von mehr als 500 IPS zu ermöglichen.
8 PROGRAMMIERBARE TASTEN
Anpassbar an Deinen Spielstil
Passe Deine Maus mit 8 programmierbaren Tasten an. Ob Du eine Granate werfen möchtest oder schnell auf Dein Inventar zugreifen musst – alle Optionen sind nur einen Tastendruck entfernt. Optionale Logitech Gaming Software vereinfacht das Einrichten.
IM SPIEL ANPASSBARE EMPFINDLICHKEIT
4 Einstellungen für bessere Kontrolle über Dein Spiel
Schalte schnell zwischen vier DPI-Einstellungen um. Erledige einen Feind in weiter Ferne (250 DPI) und verschwinde dann blitzschnell (4000 DPI). Durch die im Spiel anpassbare Empfindlichkeit kannst Du flexibel und präzise auf das Chaos des Schlachtfelds reagieren.
32-BIT-ARM-PROZESSOR
Intelligenter als je zuvor
Der integrierte ARM-Prozessor der Hyperion Fury treibt die Fusion Engine für unglaubliche Zielverfolgungsgeschwindigkeiten an und ermöglicht es Dir gleichzeitig, Deine bevorzugten Makros zu speichern und abzuspielen. Mit der Logitech Gaming Software kannst Du Makros erstellen und zuweisen, auf die Du ganz einfach mit der Hyperion Fury zugreifen kannst.
SIGNALRATE VON 1 MS
Permanente Kommunikation
Bei einer Signalrate von 1 Millisekunde kannst Du Dir sicher sein, dass Deine Bewegungen über USB blitzschnell und ohne ärgerliche Verzögerung kommuniziert werden.
KOMFORTABLES DESIGN
Maximaler Komfort für maximale Laufzeit
Das Design der Hyperion Fury basiert auf der klassischen G400s-Form und bietet noch mehr Funktionen sowie Komfort. Eine Kombination aus leichten Materialien und gummierten Griffflächen garantiert nahezu unendliche Gaming-Sessions.
HIGH-SPEED-KLICKS
Extreme Reaktionsfähigkeit gibt Dir den entscheidenden Vorteil
Unverwechselbare linke und rechte Maustasten ermöglichen extreme Reaktionsschnelle. Dank High-Speed-Klicks kannst Du Deine Skills noch verbessern und Deinen Vorteil in intensiven Feuergefechten voll ausspielen. Mit schnelleren und komfortablen Klicks macht Hyperion Fury den Unterschied.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
146 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
191 mm
Paketgewicht
220 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
144 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Minimum Prozessor
32-bit ARM
Min. benötigter Speicherplattenplatz
100 MB
Ergonomie
Reibungskoeffizient (statisch)
0,153
Kabellänge
2.13 m
Reibungskoeffizient (dynamisch)
0,103
Haltbarkeit der Füße
250 km
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
20
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
420 ips
Beschleunigung (Max.)
20 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
logitech mouse optical black
,
logitech mäuse
,
logitech maus kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.751,57*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 163,97*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG279QL3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 156,60*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG27AQL3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 202,72*
Ähnlich
ASUS VG248QG Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 137,51*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 96,78*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
Cherry
61510017
ab € 17,15*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Tastaturabdeckung
Cherry
61510016
ab € 17,17*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
ab € 2,19*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 142,71*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,34*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 92,24*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB AZERTY Französisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,01*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTY Norwegisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,49*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTY US Englisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 117,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen