| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-23096625 Herst.-Nr.: 00108846 EAN/GTIN: 4047443144577 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Geräten, ideal um Standby-Verbraucher abzuschalten.
- separater Ein-/Ausschalter ermöglicht eine energiesparende Benutzung der Geräte.
- kompakter Adapterstecker auf 1 Schutzkontakt-Steckdose und 2 Euro-Steckdosen.
- beleuchteter Schalter.
- mit Kindersicherung.\n\nLieferumfang
- 20 Multistecker.
Weitere Informationen: Merkmale | Anschlussstecker-Typ | Typ F | ![](/p.gif) | Buchsenstecker-Typ | Universal | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Max. Leistung | 3500 W | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 3 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |