Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Pegasus 180 Maxx Winged Wäscheständerflügel Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Pegasus 180 Maxx Winged Wäscheständerflügel Blau, Weiß
Leifheit Pegasus 180 Maxx Winged Wäscheständerflügel Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23149689
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     81650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer leifheit
  • Extra lange Trockenstäbe für Kleidungsstücke in XXL-Größe - Extra hoch: Die seitliche Flügelhöhe beträgt ca. 1,28 Meter - Nur 55 cm breit für einen einfachen Transport - 18 Meter Leinenlänge - Inklusive 2 Kleinteilehalter für Socken, Slips etc. Der erste Trockner für Kleidung in XXL-Größe. Der Pegasus 180 MAXX überzeugt mit 1,10 Meter langen Trockenstäben und einem extra hohen Fußgestell. Mit einer Trockenlänge von 18 Metern bietet er Platz für zwei Waschmaschinenfüllungen. Inklusive zwei Kleinteilehalter. Ein stabiler und standfester Trockner für drinnen und draußen. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Höhe
1280 mm
Technische Details
Typ
Wäscheständerflügel
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
83056
ab € 13,58*
Zubehör
Leifheit
83306
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.