Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8612.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal TS 8612.080
Rittal TS 8612.080
Rittal TS 8612.080
Rittal TS 8612.080
Rittal TS 8612.080
Artikel-Nr.:
     615-V101351
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8612.080
EAN/GTIN:
     4028177212107
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die TS-Lochung einhängen und sichern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3580 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
790 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,16*
€ 16,2575*
3 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,8025*
€ 17,0375*
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,59*
€ 18,0025*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 18,5425*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,745*
€ 23,4825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,2575*
€ 19,34643
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,5425*
€ 17,30558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,2925*
€ 17,00808
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 65,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.