Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 28908 Elektroschalter Drehschalter 3P Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 28908 Elektroschalter Drehschalter 3P Schwarz, Grau
Schneider Electric 28908 Elektroschalter Drehschalter 3P Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23309815
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     28908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
62.5 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
800 g
Energie
AC Eingangsspannung
690 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schaltleistung
20000 A
Nennstrom
100 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137.43 mm
Verpackungstiefe
155.74 mm
Verpackungshöhe
116.89 mm
Paketgewicht
1033 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 85 °C
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
3P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzfunktion
Staubresistent
Anzeigelicht
Ja
Befestigungstyp
Wand
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Installationstyp
DIN-Schiene
Zertifizierung
IEC 60947-3 IEC 60947-1 CCC KEMA-KEUR
Technische Details
Enthält nicht
Quecksilber
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.