Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4-1200073 Filzstift Fein Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 4-1200073 Filzstift Fein Blau
Edding 4-1200073 Filzstift Fein Blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23448142
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200073
EAN/GTIN:
     4004764926206
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Rundspitze
Schlagweite
1 mm
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gehäuseform
Rund
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Schnell trocknend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Durchmesser
11 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200010
ab € 0,57*
Ähnlich
edding
4-1300010
ab € 0,62*
Ähnlich
edding
4-2185073
ab € 0,67*
Ähnlich
edding
4-751-9-070
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.