Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA 00130113 Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA 00130113 Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
PEHA 00130113 Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23516329
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00130113
EAN/GTIN:
     4010105130119
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
Easyclick-Wandsender neutral, 2-Kanal ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit Mittelstellung, ohne Bedruckung.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.450.70 FU-BLS N
ab € 53,03*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.21 FU-BLS N
ab € 48,80*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.702 FU-BLS N
ab € 57,82*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.192 FU-BLS N
ab € 53,42*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.022 FU-BLS N
ab € 45,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.