Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Aluminium
PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9437407
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.450.70 FU-BLS N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
KNX Funk-Wandsender
KNX-Wandsender
Easyclick-Wandsender neutral, 2-Kanal Wippe mit Mittelstellung, ohne Bedruckung. Die Kombi-Rahmen sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: Wandsender, peha wandsender, wandsender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00130113
ab € 42,76*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.21 FU-BLS N
ab € 49,01*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.702 FU-BLS N
ab € 57,74*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.192 FU-BLS N
ab € 53,42*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.022 FU-BLS N
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.