| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-24248645 Herst.-Nr.: 2.645-178.0 EAN/GTIN: 4039784561953 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kein aufwendiges Auf- und Abrollen schwerer Schläuche oder Tragen von Gießkannen.
- 1 x Spiralschlauch 10 m (knickfest, UV-beständig) - 1 x Multifunktions-Spritzpistole - 2 x Schlauchkupplung mit Knickschutz und Aqua Stop - 1 x Wandhalterung - 1 x Hahnanschlus G 3/4 - 1 x Messinggewindeanschluss für Innenarmaturen Weitere Informationen: Merkmale | Schlauchlänge | 10 m | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Aquastop Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Flexischlauch | Ja | Lieferumfang | Ausguss enthalten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |