Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic SS-500 L2U Netzteil 500 W 2U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic SS-500 L2U Netzteil 500 W 2U Grau
Seasonic SS-500 L2U Netzteil 500 W 2U Grau
Seasonic SS-500 L2U Netzteil 500 W 2U Grau
Seasonic SS-500 L2U Netzteil 500 W 2U Grau
Seasonic SS-500 L2U Netzteil 500 W 2U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24312029
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SS-500L2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
SS- 500 L2U Active PFC F0
Seasonic Industrie Netzteile mit 80 PLUS® Gold-Zertifizierung erreichen einen bei 50 Prozent Last einen Wirkungsgrad bis zu 90% (115 V Netzspannung). Diese L2U Modelle sind gegen Kurzschluss Überspannung und Spannungsspitzen geschützt und erfüllen wichte EMI, EMC und Sicherheitsstandards. Dies sind äußerst zuverlässige Netzteile mit vollständig modularen Kabeln und integrierten Lüftersteuerung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
480 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
40 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
87 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
2U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Sicherheit
CB, cUL, CCC, TUV
Design
Produktfarbe
Grau
Lüfterdurchmesser
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.