| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-24322155 Herst.-Nr.: 2.645-218.0 EAN/GTIN: 4039784615847 |
| |
|
| | |
| - Mit automatischem und geordnetem Schlauchrückzug - Leichtgängiger Schlauchabzug - Flache, platzsparende Wandhalterung - Schwenkbar von 0° – 180° - Einstellbarer Schwenk-Stopp vermeidet Beschädigungenan Wänden und Gegenständen neben der Schlauchbox - Inkl. 20 plus 2 m hochwertigem, phthalatfreiem 1/2"-Schlauch, Spritze Plus (2.645-177.0), 1 Schlauchkupplung,1 Schlauchkupplung mit Aqua Stop, G3/4-Hahnanschluss und G1/2-Reduzierstück - Komfortable Zubehöraufbewahrung - Fertig montiert
Weitere Informationen: Lieferumfang | Schlauchlänge | 22 m | Merkmale | Produkttyp | Wandmontierte Rolle | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |