Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL 70409 Heißluftpistole Schwarz, Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL 70409 Heißluftpistole Schwarz, Blau, Silber
STEINEL 70409 Heißluftpistole Schwarz, Blau, Silber
STEINEL 70409 Heißluftpistole Schwarz, Blau, Silber
STEINEL 70409 Heißluftpistole Schwarz, Blau, Silber
STEINEL 70409 Heißluftpistole Schwarz, Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24433074
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     70409
EAN/GTIN:
     4007841004019
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Wer ihn einmal in der Hand gehalten hat, weiß: der HL Stick ist eines der vielseitigsten Kompakt-Heißluftgebläse – der Freund aller Modellbauer und Bastler.

Der HL Stick kann so ziemlich alles, was man von einem Heißluftgebläse erwartet. Und noch ein bisschen mehr. Dank der handlichen Größe und des geringen Gewichts lassen sich die kniffeligsten Arbeiten mit höchster Präzision ausführen. Die absolut sichere Standfläche erlaubt außerdem freihändiges Erwärmen. Durch die kompakte Bauweise kommt der HL Stick überall hin, selbst an so schwer zugängliche Stellen, wie zum Beispiel das Innere von Modellen und andere Hohlräume. An schlecht beleuchteten Stellen bietet das integrierte LED-Arbeitslicht eine unentbehrliche Hilfestellung für hochpräzises Erwärmen. Das kompakte Multitalent wird mit 4 Aufsatz-Düsen geliefert: Die Reduzierdüse mit 7 mm Durchmesser erhöht die Temperatur des Luftstroms auf 500°C für konzentrierte Erwärmung. Mit der Präzisionsdüse (4,5 mm Durchmesser) lassen sich Werkstücke punktgenau bearbeiten. Und mit den beiden Reflektordüsen (10 mm und 40 mm Durchmesser) können Schrumpfschläuche in allen Größen verarbeitet werden – von punktuell bis breitgefächert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
572 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
70542
ab € 54,11*
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 75,99*
Ähnlich
Steinel
007386
ab € 101,34*
Ähnlich
Steinel
110021184
ab € 31,42*
Ähnlich
Steinel
110021263
ab € 51,15*
Ähnlich
Steinel
70387
ab € 85,54*
Ähnlich
Steinel
351809
ab € 319,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.