Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88884062 Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88884062 Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Inter-Tech 88884062 Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24570124
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Das X-3534 ist eine interne HDD-Dockingstation für den Betrieb einer 3,5" oder einer 2,5" Festplatte und benötigt für den Einbau einen freien 5,25" Schacht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
110 mm
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Swap
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.