Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 64220 Scanner Film-/Dia-Scanner 2300 x 2300 DPI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 64220 Scanner Film-/Dia-Scanner 2300 x 2300 DPI Schwarz
Reflecta 64220 Scanner Film-/Dia-Scanner 2300 x 2300 DPI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24581632
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     64220
EAN/GTIN:
     4005039642203
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner reflecta
dia scanner
Mit dem reflecta 3in1 Scanner können Sie Dias, Negative und Photos (9x13, 10x15 und 13x18 cm) digitalisieren. Der Scanner hat eine Auflösung von 1800 dpi (3600 dpi interpoliert) und verfügt über ein 2,4‘‘ LCD Display. Der 3in1 Scanner ist computerunabhängig. Die gescannten Bilder werden direkt auf SD, SDHC, MMC, MS und MS Pro Speicherkarte gespeichert. Das Auslesen der Speicherkarte über den Computer erfolgt über USB-Anschluss und USB-Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
1200 g
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS
Lichtquelle
LED
Kompatible Speicherkarten
Speicherstick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC
Energie
Netzteiltyp
USB
Scannen
Optische Scan-Auflösung
2300 x 2300 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
36 Bit
Filmabtastung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.