Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Sonnensegel
>
Artikel
Perel GSS4360TA Sonnensegel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-24660725
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
GSS4360TA
EAN/GTIN:
5410329578022
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel perel
sonnensegel quadratisch
sonnensegel 3,6x3,6m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3600 mm
Tiefe
3600 mm
Gewicht
2330 g
... >
Garten & Terrasse
>
Garten- & Terrassenstrukturen
>
Sonnensegel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel GSSA1 Wandhalterung Edelstahl
Perel
GSSA1
ab € 4,17*
Zubehör
Perel GSSA2 Karabinerhaken zum Klettern Nichtverschlusskarabiner Birne / HMS Edelstahl 1 Stück(e)
Perel
GSSA2
ab € 2,47*
Zubehör
Perel GSSA3 Schraube/Bolzen 130 mm 1 Stück(e)
Perel
GSSA3
ab € 1,58*
Zubehör
Perel GSSA5 Zeltzubehör Edelstahl 1 Stück(e)
Perel
GSSA5
ab € 3,68*
Zubehör
Perel GSSK1 Montage-Kit
Perel
GSSK1
ab € 13,57*
Zubehör
Perel GSSK2 Montage-Kit
Perel
GSSK2
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen