Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Tastatur
>
Artikel
Active Key AK-4450-GU-B Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-24744517
Hersteller:
Active Key
Herst.-Nr.:
AK-4450-GU-B/CH
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Laptop Touchpad
Laptop Trackpad
Notebook Touchpad
Die AK-4450-G ist eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Funktionstastatur mit Notebook-Tastenfeld und integriertem Touchpad für den Einsatz in der Industrie, im Geräte- und Anlagenbau, im Server- und Kiosk-Bereich sowie im Gesundheitswesen. Das große Touchpad erlaubt auch ungeübten Anwendern die einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers, es ist wartungsfrei und hat keine mechanischen Verschleißteile. Durch Verwendung der Scherentechnologie mit offenen Gleitlagern werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was eine exzellente Tastenführung sicher stellt. Mit ihrem geschlossenen Kontaktsystem ist die AK-4450-G unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit und ist auch als 2,4 GHz Funktastatur erhältlich. Für erweiterten Schutz bieten wir Modelle mit fest angebrachter Silikonmembran an.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Full-size Tastatur
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
PC / Server
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Trackpad
,
Reinraumtastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
keyboard touchpad
,
laptop touchpad
,
tastatur cherry active key
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2D Barcode Handscanner, QR-Code kompatibel
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,20*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Bomber
Asus
90GC01C0-BLT020
ab € 92,35*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT010
ab € 39,98*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT020
ab € 30,71*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT030
ab € 30,39*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT040
ab € 39,68*
Ähnlich
ASUS ROG Keris Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
Asus
90MP01R0-B0UA00
ab € 15,16*
Ähnlich
ASUS ROG Metal Stand Headset-Ständer
Asus
90YH03C0-B2UA00
ab € 21,54*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Impact II Electro Punk Maus USB Typ-A Optisch 6200 DPI
Asus
90MP01U0-BMUA00
ab € 33,74*
Ähnlich
ASUS ROG Strix XG27AQ-W LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Weiß
Asus
90LM06U0-B03370
ab € 349,97*
Ähnlich
ASUS ROG Strix XG43UQ Computerbildschirm 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Asus
90LM0590-B02170
ab € 718,21*
Ähnlich
ASUS STRIX RAID DLX Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YB00H0-M1UA00
ab € 120,48*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming P3 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün, Grau
Asus
90MP01C0-B0UA00
ab € 7,46*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG249Q1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06J1-B01170
ab € 132,22*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG27WQ1B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM0671-B01170
ab € 244,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen