Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-X230-18GP-30 Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-X230-18GP-30 Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Allied Telesis AT-X230-18GP-30 Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24891177
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X230-18GP-30
EAN/GTIN:
     767035202648
Suchbegriffe:
Business-Switch
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
16
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Geräuschpegel
34 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
341 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Wärmeableitung
81 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 260 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
36 Gbit/s
Durchgang
26.8 Mpps
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
4350 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Netzstecker
DC-Anschluss
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,11*
€ 941,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,98*
€ 936,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,61*
€ 906,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,15*
€ 885,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,91*
€ 853,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.