Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 420602 Abtropfsieb Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 420602 Abtropfsieb Gemischte Farben
Tescoma 420602 Abtropfsieb Gemischte Farben
Tescoma 420602 Abtropfsieb Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24967992
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420602
EAN/GTIN:
     8595028432435
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Gemischte Farben
Form
Rund
Griffanzahl
1
Hängeart
Hängeschlaufe
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Breite
180 mm
Weitere Suchbegriffe: abtropfsieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.