Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMTRIA2 M Regenschirmständer ABS, Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba PMTRIA2 M Regenschirmständer ABS, Stahl Grau
Alba PMTRIA2 M Regenschirmständer ABS, Stahl Grau
Alba PMTRIA2 M Regenschirmständer ABS, Stahl Grau
Alba PMTRIA2 M Regenschirmständer ABS, Stahl Grau
Alba PMTRIA2 M Regenschirmständer ABS, Stahl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25188909
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMTRIA2 M
EAN/GTIN:
     3129710012329
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer eckig
regenschirmständer
regenschirmständer alba
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Höhe
600 mm
Tiefe
270 mm
Gewicht
3700 g
Paketgewicht
4600 g
Verpackungstiefe
298 mm
Verpackungsbreite
638 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
298 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Merkmale
Material
ABS, Stahl
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alba
PMTRIA2N
ab € 45,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.