Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 23690 Kalender Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastel-Dauerkalender 23x24cm 13 Seiten schwarz/silber
Bastel-Dauerkalender 23x24cm 13 Seiten schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25404371
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     23690
EAN/GTIN:
     4001868236903
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
Dauer-Kalender
Dauerkalender
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tisch
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
23600
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.