Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger HDM21A531 Video-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger HDM21A531 Video-Switch
Schwaiger HDM21A531 Video-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25525069
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HDM21A531
EAN/GTIN:
     4004005595062
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 eingänge
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Abmessungen (BxTxH)
90 x 20 x 90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kabellänge
0.7 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, hdmi splitter 2x2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870024
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.