Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
simplehuman CW1468 Mülleimer 60 l Ecke Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-25528436
Hersteller:
simplehuman
Herst.-Nr.:
CW1468
EAN/GTIN:
838810013459
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
333 mm
Höhe
759 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Formfaktor
Ecke
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
standard-mülleimer edelstahl
,
edelstahl abfallbehälter
,
edelstahl-abfallbehälter 60l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 168,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsäcke 3 bis 160 Liter, 3 Liter, transparent, 2500 Stück
Vepa Bins
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen