Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman CW1442 Mülleimer 55 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman CW1442 Mülleimer 55 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1442 Mülleimer 55 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1442 Mülleimer 55 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1442 Mülleimer 55 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1442 Mülleimer 55 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25528438
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     CW1442
EAN/GTIN:
     838810001951
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
376 mm
Höhe
742 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
55 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.