Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman CW1897 Mülleimer 45 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman CW1897 Mülleimer 45 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1897 Mülleimer 45 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1897 Mülleimer 45 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1897 Mülleimer 45 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25528443
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     CW1897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
592 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
660 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
45 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Langlebige Design
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.