Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman CW1467 Mülleimer 50 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman CW1467 Mülleimer 50 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1467 Mülleimer 50 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1467 Mülleimer 50 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25528444
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     CW1467
EAN/GTIN:
     838810013442
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
463 mm
Höhe
695 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.