|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-25866801 Herst.-Nr.: 1389-20 EAN/GTIN: 4078500138901 |
| |
|
|  |  |
 | Das unterirdische GARDENA Tropfrohr mit einem Durchmesser von 13,7 mm wird unsichtbar unterirdisch im Boden installiert und dient zur Bewässerung von Randbepflanzungen und Rasenflächen. Alle 30 cm sind im Rohr Tropfer eingebaut, die jeweils mit 1,6 l/h feindosiert bewässern. Die Tropfer sind selbstschließend, so dass diese nach Außerbetriebnahme nicht verschmutzen. Damit keine Wurzeln in das unterirdisch verlegte Rohr eindringen können, sind die Tropfer mit einer Wurzelsperre ausgestattet. Bei einem mittig angebrachten Basisgerät kann das Tropfrohr mit dem Erweiterungsset, Art.-Nr. 1395-20, verlängert werden, die maximale Gesamtlänge beträgt 200 Meter. Dabei ist der Wasserdruck an jeder Stelle des Tropfrohres gleich, um eine gleichmäßige Bewässerung sicher zu stellen. Das Tropfrohr wird komplett anschlussfertig mit dem Basisgerät 1000, einem End- und einem T-Stück geliefert und hat eine Länge von 50 Metern. Weitere Informationen: Merkmale | Schlauchlänge | 50 m |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |