Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25993221
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38170
EAN/GTIN:
     4002888381703
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
Glasfaser-Patchkabel
HDMI Fibre Optic Extender ermöglichen zuverlässige Übertragungsdistanzerweiterungen für HDMI-Signale über größere Strecken, als dies mit passiven Verbindungen oder Netzwerk-Extenderlösungen möglich ist. FO ist ferner prinzipbedingt gegen RF- und EM-Störeinstrahlung immun, was diesen Extendertyp für industrielle Anwendungen oder andere Einsatzgebiete mit hoher Störstrahlungslast prädestiniert.
 
Der Fibre Optic HDMI 4K30 Extender bietet eine kosteneffiziente und hochperformante Lösung zum Übertragen hochauflösender HDMI-Signale über große Distanzen unter Verwendung kostengünstiger Fibre-Optic-Kabel
 
Durch die Unterstützung für Videoauflösungen bis 3840x2160@60Hz können AV-Inhalte in 4K UHD in bestechender Schärfe und Detailtreue über Distanzen bis 300m wiedergegeben werden, ideal für die Verwendung in großräumigen kommerziellen Szenarien, wie auch für den Einsatz im professionellen AV- oder den Digital-Signage-Bereich. Mit der Unterstützung für Mehrkanal-Audio wird beeindruckende dreidimensionale Surround-Sound-Beschallung zur Untermalung der hochauflösenden Videovorstellung möglich.
 
Im Gegensatz zu anderen Extenderlösungen kommt dieses System mit einer einzigen LC-Duplex-Multimode-Leitung (50/125µm) aus, die sich durch den LC-Steckverbinder einfach von Transmitter und Receiver trennen lässt, so dass das Kabel nur so lang sein muss, wie tatsächlich benötigt und zudem im Defektfall ggf. einfach ausgetauscht werden kann.
 
Die beiden Module des Extendersystems, Transmitter und Receiver, werden einfach direkt an den HDMI Port der Quelle bzw. des Displays angeschlossen. Dadurch kann das System eine Reihe unterschiedlicher Quellgeräte wie Media Player, Notebooks oder Blu-Ray-Player mit Monitoren oder TV-Geräten verbinden. Die beiden Module werden dann – wie oben beschrieben – über das LC-Duplex-Kabel miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bandbreite
10.2 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,56*
€ 342,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,60*
€ 341,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,57*
€ 336,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,92*
€ 333,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.