Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Versenkregner S 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Versenkregner S 80
Gardena Versenkregner S 80
Gardena Versenkregner S 80
Gardena Versenkregner S 80
Gardena Versenkregner S 80
Gardena Versenkregner S 80
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26163261
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1569-29
EAN/GTIN:
     4078500156998
Suchbegriffe:
Streifendüse
Getrieberegner
Versenkregner
getrieberegner gardena
Der GARDENA Versenkregner S 80 ist – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – für die Bewässerung von kleineren Rasenflächen bis 80 m² geeignet und kann mit weiteren Versenkregnern S 80 oder S 80/300 (Art.-Nr. 1566-29) innerhalb einer Rohrleitung kombiniert werden. Die Wurfweite ist zur Anpassung an die jeweilige Fläche variabel zwischen 2,50 und 5 m regulierbar. Der zu beregnende Sektor kann von 5 bis 360° eingestellt werden. So kann eine Rasenfläche vom ganz schmalen Sektor bis zum Vollkreis bewässert werden. Der Wasserdurchfluss kann komplett abgestellt werden. Das integrierte Schmutzsieb sorgt für störungsfreien Betrieb. Durch den Einbau eines Entwässerungsventils (Art.-Nr. 2760-20) im Rohrverlauf ist die Sprinklersystem-Anlage frostsicher. Der Anschluss erfolgt über ein 1/2“-Innengewinde.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Pop-up-Sprinkleranlage
Maximum abgedecktes Gebiet
80 m²
Produktfarbe
Schwarz
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Weitere Suchbegriffe: versenkregner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01951-20
ab € 6,33*
Zubehör
Gardena
8136-20
ab € 25,34*
Zubehör
Gardena
8320-20
ab € 5,67*
Zubehör
Gardena
8343-20
ab € 6,75*
Zubehör
Gardena
18310
ab € 6,88*
Zubehör
Gardena
8137-20
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.