Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregnerkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregnerkopf
Gardena Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregnerkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30036926
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8137-20
EAN/GTIN:
     4078500813709
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger
Der GARDENA Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregnerkopf lässt sich einfach auf ein Stativ oder eine Rohrleitung aufbauen. Er besteht aus einer robusten Metall- und Kunststoffkombination. Dadurch wird der Regnerkopf sehr stabil. An den Verstellringen stellen Sie einfach die zu bewässernden Sektoren feinstufig von 25° bis 360° ein. Der ausgewählte Sektor ist jederzeit durch diese Verstellringe gut erkennbar. Die Präzisions-Messingdüse unterstützt die genaue Ausbringung des Wassers. Mit Hilfe des großen, komfortablen Drehknopfes legen Sie die Wurfweite fest. Diese können Sie von 5 m bis maximal 12,5 m einstellen. Damit lässt sich eine Fläche von 75 m² bis maximal 490 m² beregnen. Das Anschlussgewinde, auf das der Regnerkopf aufgeschraubt wird, hat einen Durchmesser von 21 mm (G 1/2). Große Flächen einfach und gezielt bewässern – mit dem GARDENA Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregnerkopf.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximum abgedecktes Gebiet
490 m²
Produktfarbe
Grau, Orange, Silber
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01951-20
ab € 6,33*
Zubehör
Gardena
8136-20
ab € 25,34*
Zubehör
Gardena
1569-29
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.