Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 785067-S21 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 785067-S21 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
HPE 785067-S21 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26179753
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     785067-S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.