Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05403-00100 Türstopper Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 05403-00100 Türstopper Weiß
TESA 05403-00100 Türstopper Weiß
TESA 05403-00100 Türstopper Weiß
TESA 05403-00100 Türstopper Weiß
TESA 05403-00100 Türstopper Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26223870
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05403-00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdichtungsschiene
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Selbstklebende Türdichtung
Die langlebige, selbstklebende tesamoll® Türdichtschiene schützt vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm. Die hochwertigen Nylonborsten sichern perfekte Abdichtung.

- Für hochflorige Textil-Böden
- Für Spaltenbreiten bis 15 mm
- Mit elastischer Bürstenkante
- Material: Kunststoff
- Selbstklebend. Einfach anzubringen ohne Schrauben und Nägel
- Haltbarkeit: 6 Jahre
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05405-00100
ab € 19,51*
Ähnlich
tesa
05403-00101-00
ab € 11,23*
Ähnlich
tesa
05403-00102-00
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.