Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-TB TPM-6 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-TB TPM-6 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Techly ICA-TB TPM-6 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Techly ICA-TB TPM-6 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Techly ICA-TB TPM-6 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Techly ICA-TB TPM-6 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Techly ICA-TB TPM-6 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Techly ICA-TB TPM-6 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Techly ICA-TB TPM-6 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Techly ICA-TB TPM-6 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Techly ICA-TB TPM-6 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26492714
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TB TPM-6
EAN/GTIN:
     8057685309593
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Breite
300 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
8542 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
705 x 515 x 120 mm
Merkmale
Typ
Multimedia-Trolley
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl, Holz
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Drehwinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-35 - 35 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.