Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 797269-B21 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 797269-B21 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE 797269-B21 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26563772
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     797269-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HP SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt. Diese Laufwerke mit hoher Kapazität bieten den günstigsten Preis pro GB sowie unübertroffene Preisvorteile für nicht geschäftskritische Anwendungen mit Workloads von maximal 40 %. HP SATA-Festplattenlaufwerke sind sowohl als LFF- (Large Form Factor, 3,5 Zoll) als auch als SFF-Laufwerke (Small Form Factor, 2,5 Zoll) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle HP Festplattenlaufwerke durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes HP Laufwerk in Ihren HP ProLiant Serverumgebungen funktioniert. Vor der endgültigen Zertifizierung werden alle HP SATA-Festplattenlaufwerke hinsichtlich Kompatibilität und Funktionalität optimiert, z. B. durch Unterstützung für SMART und HP Systems Insight Manager.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,48*
€ 696,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,21*
€ 689,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,05*
€ 679,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,24*
€ 669,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,18*
€ 616,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.