Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 793669-B21 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 793669-B21 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
HPE 793669-B21 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26563774
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     793669-B21
EAN/GTIN:
     5054629809792
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server SAS-Festplatten mit hoher Leistung für geschäftskritische und speicherintensive Anwendungen? HP SAS-Festplatten für Enterprise- und Midline-Anwendungen bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar im HP Smart Carrier, im HP Standard Hot-Plug-Carrier und im nicht Hot-Plug-fähigen HP Carrier. HP SAS-Festplatten sind als 2,5-Zoll-SFF-Version (Small Form Factor) und als 3,5-Zoll-LFF-Version (Large Form Factor) sowie mit verschiedenen Kapazitäten verfügbar. So erfüllen sie eine umfassende Palette an Anforderungen und unterstützen sowohl Enterprise- als auch Midline-Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde speziell für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse konzipiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.