| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-26564196 Herst.-Nr.: 784-BBBI EAN/GTIN: 5415247057727 |
| |
|
| | |
| Das externe optische USB Slim DVD+/-RW Laufwerk von Dell ist eine Plug-and-Play-Lösung zum Brennen und Abspielen von Discs, die Sie über einen USB-Port verwenden können.
Schließen Sie das flache, leichte Laufwerk einfach an den USB-Port Ihres Ultrabooks und Notebooks an, und schon können Sie Ihre Lieblings-DVD oder -CD zu Hause auch im kleinsten Raum wiedergeben oder brennen. Oder stecken Sie das Laufwerk in Ihre Tasche und nutzen Sie die Funktionalität unterwegs. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 200 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 24 x | | CD-Rewrite Geschwindigkeit | 24 x | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717030 | Lieferumfang | Mitgelieferte Software | CyberLink Media Suite | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Lademechanismus | Ablage | Lesegeschwindigkeit | Lesegeschwindigkeit CD | 24 x | Leistungen | Zweck | Laptop | | Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW | | Schnittstelle | USB 2.0 | | Unterstützte Medien | CD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 8 W | | Plug | Ja | | Kompatible Produkte | Inspiron 11 3000 Series (3147) Inspiron 11 3000 Series (3148) Inspiron 15 3000 Series (3551) Inspiron 15 5000 Series (5547) Inspiron 15 5000 Series (5548) Inspiron 5758 Inspiron 7348 Latitude (3450) Latitude (3550) Latitude 12 (7204) Latitude 14 (7404) Latitude 3150 Latitude 3340 Latitude 7350 Latitude E5250 Latitude E5404 Latitude E5450 Latitude E5550 Latitude E7250 Latitude E7450 OptiPlex 3020M OptiPlex 9020M Precision M3800 XPS 15 (9530) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner extern, externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, M-Disc Laufwerk, Notebook CD-Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, dell usb dvd brenner, dvd drives, usb dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner |
| | |
| |