Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Wraptor-S Kabelklammer Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp Wraptor-S Kabelklammer Schwarz, Rot
Kopp Wraptor-S Kabelklammer Schwarz, Rot
Kopp Wraptor-S Kabelklammer Schwarz, Rot
Kopp Wraptor-S Kabelklammer Schwarz, Rot
Kopp Wraptor-S Kabelklammer Schwarz, Rot
Kopp Wraptor-S Kabelklammer Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26587257
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     372901008
EAN/GTIN:
     4008224574570
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelorganisation leicht gemacht.
Mit den Kabelbindern in verschiedenen Ausführungen haben Sie immer die richtige Variante zur Hand.
Natürlich können nicht nur Kabel organisiert werden. So sind zum Beispiel verschiedene Längen für den Außeneinsatz erhältlich, die durch den Einsatz von speziellem Material witterungs- und UV-beständig sind und auch bei kalten Temperaturen nicht den Dienst versagen. Sollen Kabel nur temporär gebündelt werden und müssen öfter Änderungen vorgenommen werden, so bieten sich die universellen Klettbänder an, die beliebig geöffnet und geschlossen werden können.

Die VDE-geprüften Isolierbänder sind in verschiedenen Farben erhältlich und dienen in erster Linie zur Kennzeichnung von Leitungen und Anschlüssen.

Die Schrumpfschläuche sind in Sortimentsboxen mit verschiedenen Größen erhältlich. Durch Hitzeeinwirkung zieht sich der Kunststoffschlauch im Verhältnis von ca. 2:1 zusammen und schützt die umgebene Stelle vor mechanischen Belastungen und sorgt für die elektrische Isolation.

Der neue WRAPTOR:
WRAPTOR – hält was er verspricht
Der WRAPTOR ist ein universell einsetzbarer, wiederöffenbarer „Kabelbinder“ mit ergonomischem Griff zum bündeln, sichern, organisieren, tragen, schnüren und aufhängen von Kabeln, Verlängerungen, Seilen, Ketten, Wasser- und Luftschläuchen und noch vielem mehr. Das einfach Design bietet nahezu unendlich viele Einsatzmöglichkeiten

Produktvorteile:
- Trägt bis zu 40kg
- Ergonomischer Tragegriff
- Großes Aufhängeloch
- Praktischer Löseknebel
- Aus hochwertigem, robusten Kunststoff
- Federgelenk aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
43 mm
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Kunststoff, Edelstahl
Minimaler Bündelungsdurchmesser
31 mm
Technische Details
Farbe
Ja
Zugfestigkeit (mind.)
40 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.