| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-26666786 Herst.-Nr.: 930804013 EAN/GTIN: 4008224459013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Profi-Steckdosenleisten 19 Zoll (alle Modelle mit Länge 482,6mm) sind vom Hersteller Kopp speziell für den Einsatz in Daten- und Netzwerkschränken konzipiert.
Neben den unten aufgeführten Standardvarianten sind diese Steckdosenleisten auch komplett individuell erhältlich. Alle Module können individuell ausgewählt und kombiniert werden. Die maximale Länge der Steckdosenleiste beträgt bis zu 5m und kann mit bis zu 3 getrennten Stromkreisen angeschlossen werden. Somit können auch sehr außergewöhnliche Steckdosenleisten produziert und geliefert werden.
Features der Steckdosenleisten-Familie PROFIversal: - Konzipiert für den Einsatz in Schaltschränken Daten- und Netzwerkschränken, Audio- und Videoanlagen, Büroumgebungen - Bauhöhe = 1 HE - Nutzungsoptimiert, 45° gedrehte Steckdosentöpfe, Topfabstand 44,45 mm = 1 HE - Gehäuse aus hochwertigem Aluminium, anschraubbar - Universelle Befestigungsmöglichkeit durch in 4 Richtungen drehbare Befestigungswinkel (im Lieferumfang enthalten) - Schutzkontaktsystem nach deutscher Norm VDE, CEE7/III und - nach belgisch-französischer Norm UTE, CEE7/V lieferbar - mit erhöhtem Berührungsschutz erhältich - Wiederanschließbare Ausführungen verfügbar - Anschlussleitung H 05 VV-F 3G1,5 mm², Länge 2 m, - angespritzter Winkelstecker mit zwei Schutzkontaktsystemen - nach Norm CEE7/VII - Hoher Qualitätsstandard und geringe Leistungsverluste durch - massive einteilige Stromschienen und Schutzkontaktbügel - Steckdosenleisten mit Funktionserweiterungen, individuell lieferbar mit: - Master-Slave-Funktion - Geräteschutz-Überspannungsfilter - Leitungsschutzschalter - Fehlerstromschutzschalter - LS/DI-Kombination - USV-Anwendung - zwei getrennten Stromkreisen - Spezielle PA-Varianten der Steckdosenleiste für die Musikindustrie verfügbar - Sondervarianten in verschiedenen Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: Energie | Stromstärke (maximal) | 16 A | ![](/p.gif) | Spannung | 250 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge | Farbe | Kabelfarbe | Weiß | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | Typ F | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Größe (Imperial) | 19 " | ![](/p.gif) | Kabeltyp | H05VV-F3G1,5mm² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, TERKO-Steckdose, mehrfachsteckdose 2m weiss, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste kopp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |