Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic MPO 3520 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic MPO 3520 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1000 W Schwarz
Clatronic MPO 3520 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26793909
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     261708
EAN/GTIN:
     4006160617085
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Baguette-Ofen
Baguetteofen
MPO 3520 Multi Pizza-Ofen
- Pizzaofen ideal zum Grillen und Aufbacken
- Großes Grillrost, ideal für Pizza (26 x 25 cm)
- Inklusive Backblech (23,5 x 22 cm)
- Ca. 12 Liter Backraum
- Ober- und Unterhitze (Kombibetrieb möglich)
- 4-Stufenschaltung (Oberhitze, Unterhitze, Kombi, Off)
- 2 Quartz-Heizelemente
- 60-Minuten Timer mit Endsignal
- Edelstahlgriff
- Krümelschublade
- Übertemperaturschutz
- Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 1000 W
- Geräteabmessungen: ca. 22 x 37,5 x 33 cm (HxBxT)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfenster
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
220 mm
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Anzahl der Pizzen
1 Pizza/Pizzen
Anzahl der Öfen
1
Anzahl der Heizelemente
2
Maximaler Pizzadurchmesser
25 cm
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Maximale Timer-Zeit
1 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.